京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の ウインチ
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 電動式ウィンチ
ウインチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53805807
品番
AWI62(21)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
小型軽量タイプ
最大荷重(kg)
60
電源(V)
単相100
揚程(m)
20
用途
商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(4mm×21m)、スイベルフック(本体取付)
質量(kg)
9.7(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
6
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
4×21
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
205×250×320
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。