ウインチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53805816 品番 AWI62(31)
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

小型軽量タイプ

最大荷重(kg)60 電源(V)単相100 揚程(m)30 用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 付属品操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(3.3mm×31m)、スイベルフック(本体取付) 質量(kg)9.7(本体のみ) タイプ電動式 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)5 機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)3.3×31 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:241

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする