ハルシックイ 漆喰(しっくい)コーティング粘着シート 抗ウイルス作用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 53805904 品番 R-ハルシックイV NW白糊-MX3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。
漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。
特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。
本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。

幅(mm)297 長さ(mm)210 サイズA4 テープ幅(mm)297 テープ長さ(m)0.21 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする