I ・O DATA(アイ・オー・データ)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の 外付けドライブ・ストレージ
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の ネットワークストレージ(NAS)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)の LinuxNAS
10GbE対応LinuxベースOS搭載 法人向け4ドライブBOXタイプNAS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53807286
品番
HDL4-HA4EX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
超高速10GbE環境に最適化されたサーバーグレードのランディスク
用途
10GbE対応LinuxベースOS搭載 法人向け4ドライブBOXタイプNAS
使用温度範囲(℃)
5〜40
外形寸法(mm)
約279×222×202(※突起部含まず)
消費電力(W)
144
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
8
保証期間
3年保証
取得規格
VCCI Class A、省エネ法
使用環境湿度(%)
10〜85(結露しないこと)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※日本国外では使用できません。
※個人宅配送不可となります。