CLK2GA32TN-50Y-B3 ロック付クランプシリンダ CLK2GA3 SMC 53807661

ロック付クランプシリンダ CLK2GA3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(TN) NPT1/4注文コード53807661品番CLK2GA32TN-50Y-B3
参考基準価格(税別)¥27,010販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・標準磁石内蔵形
・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能
としたクランプシリンダ。
(片方向ロック)
・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし
作業性向上。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(3)右ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(TN) NPT1/4先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする