※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 注文コード53815615 品番FR150-01-BG-F1
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は接続口径・設定圧力範囲42種類から選べます 他の種類を見る

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。

接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53815877
2024-04-04
用途:
自動機のメンテナンス
製造業

規格どうりで満足のいくものでした。
メンテナンス時にまた使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする