ヨドグレーチング
ヨドグレーチングの グレーチング・排水設備商品
ヨドグレーチングの グレーチング
みぞぶた(側溝用)ツブツブセーファー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53817829
品番
GSH50h65.T25-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,200
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。
溝幅(mm)
L:400
種類
みぞぶた
荷重種別
T25(トレーラー程度)
質量(kg)
ヨードグレーチング:42.8/受枠:12.1
タイプ
ツブツブセーファー
寸法a(mm)
500
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
65
製品符号(受枠)
L71
総質量(kg)
54.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません