曜日別特売
CLKGA40-150Y-B-X2095 クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA SMC 53823043

クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード53823043品番CLKGA40-150Y-B-X2095
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・世界最小クラスのクランプシリンダ
・Φ25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ロック(B) 後退方向ロックストローク(mm)150マグネット(G) 標準磁石内蔵形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レールなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする