大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の 金具付き繊維スリング
4本吊 インカリフティングスリングW
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53827945
品番
4ILSJ5TX2
参考基準価格(税別)
¥174,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
種別
4本吊
使用荷重(t)
5
リフティングスリング幅(mm)
50
全長(m)
2
用途
建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
仕様
リング8.3t用、フック2t用
質量(kg)
13.46
安全率
6
RoHS指令(10物質対応)
対応