4本吊 インカリフティングスリングW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53827979 品番 4ILSJ5TX1.5
参考基準価格(税別)¥160,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

種別4本吊 使用荷重(t)5 リフティングスリング幅(mm)50 全長(m)1.5 用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 仕様リング8.3t用、フック2t用 質量(kg)12.79 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする