4本吊 インカリフティングスリングW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 全長(m)1.5 使用荷重(t)3.2 注文コード53828058 品番4ILSJ3.2TX1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,900
この商品は全長・使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。

種別4本吊 使用荷重(t)3.2 リフティングスリング幅(mm)35 全長(m)1.5 用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 仕様リング4.2t用、フック1.25t用 質量(kg)7.39 安全率6 アズワン品番64-8376-58 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53828058 4ILSJ3.2TX1.5 70026157 4ILSJ3.2TX1.5-V2 4本吊インカリフティングスリングJIS 大洋製器工業 4本吊インカリフティングスリングJIS 大洋製器工業 1セット 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする