曜日別特売
CLKQPKC50TF-300DAL ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP SMC 53828381

ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形(耐強磁界オートスイッチ付) CLKQP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(TF) G注文コード53828381品番CLKQPKC50TF-300DAL
参考基準価格(税別)¥118,470販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

・クランプと位置決めが同時。
・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gクランプ高さ(mm)40クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(C) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする