ウカール 履歴書ホルダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53829476 品番UKR-5014-00
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

クリアーファイルや封筒も入るワイドサイズ。しっかりした1mm厚のシートで、下敷き代わりにも。

クリア 用途履歴書や封筒を綺麗に収納、持ち運びでき、下敷き、クリップ、定規といった多機能付きのファイルです。 その他GPNエコ商品ねっと:掲載 サイズA4 枚数最大収容:コピー用紙約50枚 サイズ(mm)315×240×2 収納寸法(横×縦)(mm)313×232
注意
※本製品は角2号サイズの封筒に対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53829476
2023-10-20
用途:
重要書類のクリアファイルのお供に
卸売・小売業

A4クリアファイルだけだと、書類を入れてもカバン内で折り曲かったりする場合がありますが、このファイルに入れればそんなリスクも回避出来ます。大事な商談書類には必ずお供の、便利アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする