※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はポートねじの種類・ロックアップの方向・ボディオプションなど13種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロックボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード53830305品番CLQA63-40DM-B
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)