曜日別特売
CLQA63TN-25D-B-XC35 ロック付薄形シリンダ CLQA6 SMC 53830341

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLQA63TN-25D-B-XC35 ロック付薄形シリンダ CLQA6 SMC 53830341
CLQA63TN-25D-B-XC35 ロック付薄形シリンダ CLQA6 SMC 53830341

ロック付薄形シリンダ CLQA6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(B) 後退方向ロックボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)注文コード53830341品番CLQA63TN-25D-B-XC35
参考基準価格(税別)¥31,740販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする