曜日別特売
CLQA80-35D-B ロック付薄形シリンダ CLQA8 SMC 53830384

 

CLQA80-35D-B ロック付薄形シリンダ CLQA8 SMC 53830384
CLQA80-35D-B ロック付薄形シリンダ CLQA8 SMC 53830384

ロック付薄形シリンダ CLQA8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロックストローク(mm)35注文コード53830384品番CLQA80-35D-B
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする