CLSB140-450 ロック付シリンダ CLSB1 SMC 53832861

ロック付シリンダ CLSB1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 チューブ内径(Φmm)140 注文コード53832861 品番CLSB140-450
参考基準価格(税別)¥202,290 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品はストローク・チューブ内径など31種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ポートねじの種類(-) Rc ストローク(mm)450 クッション(-) 両側クッション付 材質(チューブ)(-) アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする