ダイライト
ダイライトの イベント・ノベルティ・行楽用品
ダイライトの アウトドア・行楽用品
ダイライトの クーラー&ジャグ
クールボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53833938
品番
COOLBOX120
参考基準価格(税別)
¥113,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。
容量(L)
120
色
ホワイト
トラスコ品番
201-6862
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×525×470
用途
氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。
材質
本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
注意
※船上設置の場合で、容器内が満杯(鮮魚、氷、水等)の時、船の揺れ方によっては水が漏れる場合がありますが、保冷効果には問題ありません。
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません