COOLBOX200LONG クールボックス ダイライト 53833965 COOLBOX200LONG クールボックス ダイライト 53833965

クールボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53833965 品番 COOLBOX200LONG
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

抜群の保冷効果と耐久性を有します。外装ポリエチレンに発泡ウレタンを注入した断熱二重構造です。

容量(L)200 ホワイト トラスコ品番201-6859 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×515×510 用途氷の貯蔵、運搬。鮮魚の一時貯蔵、運搬。 材質本体:PE製、保温部:発泡ウレタン
注意
※船上設置の場合で、容器内が満杯(鮮魚、氷、水等)の時、船の揺れ方によっては水が漏れる場合がありますが、保冷効果には問題ありません。
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする