KH(基陽)
KH(基陽)の 墜落制止用器具
KH(基陽)の ランヤード 墜落制止用器具
墜落制止用器具 第一種ランヤード(130kg用) S4JPWS-17
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53842557
品番
S4JPWS-17
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
130kg対応ランヤードです
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
1700
用途
第一種用のランヤードです
幅(mm)
30
色
黒帯に反射テープ付
質量(g)
936
タイプ
フルハーネス型用
ロープ仕様
伸縮式
注意
※質量130kg未満で使用してください