※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
53842715
品番
FL15ENWF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
口金
G13
光源色
ナチュラル色
定格ランプ電力(W)
15
種別
15形
長さ(mm)
436
質量(g)
73
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
970
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.300
色温度(K)
5200
光色
ナチュラル色
電球の種類
蛍光灯