FLR40SEXDMX36F2D パルック蛍光灯 40W形 Panasonic(パナソニック) 53842767

パルック蛍光灯 40W形

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード53842767 品番FLR40SEXDMX36F2D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。
人間の目が色をよく感じる3波長域に光を集中させ、演色性を高めたパルック蛍光灯。
色温度6700Kですがすがしいさわやかな光色。

種類直管蛍光灯 定格ランプ電力(W)36 点灯形ラピッドスタート形 クール色 種別40W省エネ形 全光束(Lm)3240 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.44 口金G13 定格平均寿命(時間)12000 管長(mm)1198 光色クール色 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53842767
2022-02-16
用途:
事務所およびロッカー、階段の踊り場の照明用に取り付けます。
株式会社西日本児湯フーズ 様

毎回購入している物品です。品質、明るさともに満足しています。
商品の差別化のため、できれば品番以外に「昼光色」(名称が変わっているかもしれません)や「白色光」「電球色」といった名称を記載していただくと良いと思います。
メーカーさんにお願いするべきことで申し訳ありませんが、以前この「昼光色」を購入しようとしたところ、間違って「白色光」のものを購入してしまったことがあります。
長い品番がたった1文字違いのため、ネットで注文するときは神経を使います。
以上です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
電球色として「クール」、「ナチュラル」との表記をさせていただいております。
お手数おかけいたしますが、そちらからご検討いただけますと幸いです。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
53842767
2022-04-28
用途:
公民館の蛍光灯の付け替え
建設業・工事業

4月からの値上げ前に購入できてよかったです。

配送も早くて助かりました。

対象商品:
53842749
2020-11-21
用途:
牛舎の照明に使用
農・林・水産業

広い牛舎のため照明が必要で大量のまとめ売りがなかなかない為便利な商品です

対象商品:
35055772
2018-04-04
用途:
工場内の照明
製造業

工場内の所々で使用するので、まとめて購入出来、金額も安く配達してもらえるので助かっています。

対象商品:
08733252
2017-06-12
用途:
診療室の照明
羽野歯科医院 様

依然他社から間違えてスターター式の蛍光管を買ってしまい、ラピッドスターター式の方でないと太さも違い困っていました。今回貴社からラピッドスターターの方を購入できて、助かりました。

対象商品:
01918472
2017-06-05
用途:
球が切れた際に交換する

通販ということもあり直接会社に届けてくれる点が非常に助かります。家電店舗を往復する際の時間短縮は有効です。

対象商品:
35055781
2017-03-29
用途:
事務所の蛍光灯です
株式会社エフ・プランニング 様 (製造業)

まとめての購入で在庫管理が楽です。
事務所の蛍光灯を徐々に変更していってます

対象商品:
35055772
2016-03-30
用途:
工場内使用

長さがあるので買いに行くのが面倒なので購入しました。(地元の量販店より安かった)
当日発送して頂き早く着いて良かったです。梱包は、丁寧でしたが中身より大きい箱で梱包用紙がぎっしり
詰まっていましたが、処分に困ります。大きさに合う箱で梱包用紙を減らしてほしい。
商品については申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする