Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯 10W形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
53842785
品番
FL10ENWF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
直管蛍光灯
点灯形
スタータ形
定格ランプ電力(W)
10
用途
一般照明用
種別
10形
タイプ
10W
電流(A)
0.23
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
全光束(Lm)
555
定格寿命(時間)
6000
管長(mm)
330
光色
3波長形昼白色
電球の種類
蛍光灯