クリスプ2人用(標準タイプ)3相200V

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53842959 品番SUASP2GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすさと環境性をコンパクトサイズに凝縮。
スリムタイプの省スペース設計で設置場所を選びません。
キャスター付だから移動も簡単です。
どこでも、手軽にスポット冷房がご利用いただけます。
本体ケーシングは衝撃に強い鋼板製。
全閉ファンモーター採用:ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止。
冷媒R407C採用
標準タイプ
2人用

首振なし 電源(V)3相200 用途スポット空調が有効なあらゆるところに:クリスプの中でも、最も汎用性が高いのが、この一体形「床置スリム・直吹形」。コンパクトで設置が手軽、移動も容易なこのタイプは、スポット空調が有効なあらゆるスペースでご利用いただけます。 質量(kg)79 タイプ2口 タンク容量(L)20 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1295×490×590 送風口数2口 冷媒R407C 動作温度(℃)25〜45 アズワン品番64-3183-66 冷房能力(kW)2.5/2.9(50/60Hz)
注意
※プラグは付属しておりません
※別途工事が必要な商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53842959
2020-09-09
用途:
工場においてもこの数年の間暑くて大変でしたがこれでとても助かっています
井上製綿所 様

とても涼しいです仕事がはかどります体の疲れが違います家内もとても喜んでいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする