GU32-36 U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材 53843729

GU32-36 U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材 53843729
GU32-36 U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材 53843729
GU32-36 U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材 53843729
GU32-36 U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材 53843729

U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
溝幅(mm)360
ピッチ(mm)メインバー:30
質量(kg)17.8
内容量1枚注文コード53843729品番GU32-36
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。

溝幅(mm)360寸法(mm)スキマ:25質量(kg)17.8ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重T-2仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝長さA(mm)340外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×995×32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※狭い路地など、一部お届けできない地域がございます。ご了承ください。
※多量に注文を頂いた場合、チャーター費等別途送料が発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする