画像準備中

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 注文コード53845872 品番CM2E20-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はチューブ内径・ストロークなど99種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 標準ストローク(mm)215 許容運動エネルギー(J)0.27 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ポートねじの種類RC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする