※サンプル画像(両端のフート金具は含みません)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53845897 品番 CM2E20-25Z
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9983,998

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク長さの許容差
+1.4
0 mm
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス一体基本形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 最高使用圧力(MPa)1 金具なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)(おねじ)0.27、(めねじ)0.11 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜+70(凍結なきこと) 給油不要(無給油) ポートねじの種類RC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:572

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする