2サイクルエンジンポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53847798 品番BP2521A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワフル2サイクルガソリンエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。

吸入/吐出口径(mm)Φ25(1") 最大揚程(m)36 最大吐出量(L/min)115 スタート方式ノーマル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×230×310 使用燃料混合ガソリン 乾燥質量(kg)5 燃料タンク容量(L)0.5 エンジンタイプ丸山2サイクルエンジンEE233(0.77kW/8000min-1) 運転時間(分)満タン:約40 排気量(cm3)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53847807
2023-02-17
用途:
農機具洗浄
農・林・水産業

過去使用していたエンジンポンプに比べて、ポンプ内の戻り止めラヴーが、きちんとしていなくポンプ内の水が減ってしまう。再考を願います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。メーカーにきっちりと申し伝え品質改善に努めて参ります。

対象商品:
53847807
2020-11-03
用途:
乾燥畑地への水散布(水路のない場所には、水タンクを活用),その他
農・林・水産業

1 軽量につき、運搬・取扱が簡単である。
2 交通便の悪い水路からのくみ上げが容易い。
3 安価商品につき、求め易い。
 (長時間使用の必要がある場合は、別機種を活用中)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする