※本体画像
コイズミ(小泉成器)
土鍋付き電子レンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53848559
品番
KRD182DK
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
おいしいごはんも炊ける、土鍋付きの電子レンジ。
用途
専用の解凍容器付き。ムラなく解凍ができます。専用の「萬古焼き土鍋」付き。2合のごはんを約28分でおいしく炊き上げます。使いやすい「たて開き」。内部もフラットなのでお手入れしやすい。
色
黒
消費電力(W)
1270
付属品
解凍容器(フタ・内容器・外容器)、土鍋(内フタ・外フタ・鍋)、取扱説明書(保証書)
幅(mm)
庫内:330
高さ(mm)
庫内:170
奥行(mm)
庫内:300
本体質量(g)
9500
電源コード(m)
1.4
本体寸法(mm)奥行
350
本体高さ(mm)
320
本体幅(mm)
416
注意
※専用の「解凍容器」「土鍋」は他の調理器具では使用しないでください。
※土鍋調理を使った、60メニューのレシピ付き。