モノタロウの 金型用部品、位置決め部品
モノタロウの トグルクランプ
モノタロウの 引き型
押し引き兼用トグルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53849478
品番
GH-36204M
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
締圧力(kN[kgf])
1.36[136]
ハンドル操作角度(°)
186
用途
金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
ストローク(mm)
40
材質(本体)
SS400
質量(g)
280
タイプ
押し引き兼用
最高高さ(mm)
101
取付け方法
ブラケット
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
M8×50 P=1.25
最大長(mm)
119
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。