匠フードベストセット ハーネス対応 YZV-B1

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード53850406 品番YZV-B1-M-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

すぐに使える空調ウエアセット!
ランヤード通し口がついたフルハーネス対応!
驚きの大風量!爆風ファン搭載!
標準装備のエアナチュレでリフレッシュ、消臭、虫よけ!

用途フルハーネス対応空調ベスト セット内容ベスト×1着5200mAhバッテリー×1台爆風ファン×2個ケーブル×1本ACアダプター×1個エアナチュレ用神風ストロング×1本 材質ポリエステル ロイヤルブルー サイズM 胸囲(cm)114.5 肩幅(cm)48.5 着丈(cm)68 連続使用時間(時間)ターボ:約5、強:約6.5、中:約10.2、弱:約17.2 風量調整4段階 充電時間(時間)約5.5〜6 内蔵電池リチウムイオン電池 標準容量(mAh)5200 充電池電圧(V)7.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53850415
2022-08-03
用途:
屋外での運搬作業時
教育・研究機関

爆風にするとファンの音が大きいですが、大変涼しいです。付属のハッカ油は香りが強いため少し苦手です。他の爽やかな香りがあると良いかなと思います。

対象商品:
53850433
2022-09-09
用途:
農作業
農事組合法人おおうら 様 (農・林・水産業)

車に乗り降りの回数が多くファーンが気になる、暑い日は暑い風が吸い込み吹出すので冷却材を取り付ける事の出来るのが良いと思います

対象商品:
53850415
2020-08-16
用途:
剪定作業時
建設業・工事業

胸ポケットが反対側にもほしい。
各ポケットにジッパがあれば良いと思う。
風が強くていい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする