Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
53850458
品番
YZV-B1-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フルハーネス対応フードベスト
ランヤード通し口付
フックハンガー用Dカン付
サイズ
L
色
ロイヤルブルー
材質
ポリエステル
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
用途
フルハーネス対応空調ベスト