Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
匠フードベスト ハーネス対応 (ウェアのみ) YZV-B1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
53850476
品番
YZV-B1-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
フルハーネス対応フードベスト
ランヤード通し口付
フックハンガー用Dカン付
サイズ
3L
色
ロイヤルブルー
材質
ポリエステル
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
57
着丈(cm)
74
用途
フルハーネス対応空調ベスト