じゃんけんミラー 8mm(右1本)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード53853188 品番60-6245AYR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

遊び心をくすぐる人気アイテム!
8mmネジ用(※ヤマハ車に取り付けの場合は逆ネジ用のアダプタが必要になります)
一本の価格になります。

適合機種メーカー
【HONDA】
CB125/CRM50(リアディスクブレーキ仕様を除く)/CRM80(リアディスクブレーキ仕様を除く)/MR50/MTX50/SFX50/XR50(05〜07まで)
/XR50/XR100モタード/エイプ50/エイプ100/カブスポーツ105(〜12)/キャビーナ50/キャビーナ90/クレアスクーピー/ゴリラ/ジャイロUP
/ジャイロX/ジャイロキャノピー/ジャズ/シャリィ50/シャレット/ジュリオ/ジョルノ/ジョルノクレア/ジョルノスポルト/C100(〜12)
/スーパーカブC50(〜12)/CT50(〜12)/MD50(〜12)/カブラ50(〜12)/スポーツカブC110/C111/C115/CS50(〜12)
/プレスカブ50(〜12)/ポートカブC240(〜12)/リトルカブ(〜12)/C110(〜12)/C65(〜12)/CS65(〜12)/MD90(〜12)
/スーパーカブ100(〜12)/スーパーカブ70(〜12)/スーパーカブC105/110(〜12)/ズーマー/スペイシー50
/スペイシー125/スペイシー80/ソロ/ダックス50/CT70/ダックス70/ダックス90/スーパーディオ/スマートディオ/ディオ/ディオチェスタ
/ディオバハ/ディオフィット/ライブディオ/ディオ100/トゥデイ/バイト/フォーサイト125/CB50(〜07)/CD50(〜07)/CL50(〜07)/SS50(〜07)
/ベンリィ50(〜07)/C92(〜07)/CB90(〜07)/CB92(〜07)/CB93(〜07)/CD125(〜07)/CD90(〜07)/CL125(〜07)/CL65(〜07)
/CL70(〜07)/CL90(〜07)/CM125(〜07)/CS125(〜07)/CS90(〜07)/SL125S(〜07)/SL90(〜07)/ベンリィ125JC(〜07)/ベンリィ90S(〜07)
/ベンリィC3-92(〜07)/CL135(〜07)/ジョルカブ/リード50/100など
【YAMAHA】
BJ50/BW80/BW'S/BW'S100/BW'S125/YB-1(58E4〜E5)/YB-1フォア/YB50(6V)/グランドアクシス100/アクシストリート/アプリオ/ギア
/ニュースギア/シグナス125/シグナスX/ジョグ/ジョグC/ジョグアプリオ/スーパージョグ/ジョグ100/ジョグ80/ジョグ90/
ジョグRS100/リモコンジョグ/ビーノ/ビーノ125/ビーノ90/ボックス/マジェスティ125/マジェスティ150/ミント/タウンメイト50/ニュースメイト50/メイト50/タウンメイト80/タウンメイト90/ニュースメイト80/ニュースメイト90/メイト70/メイト80/メイト90
【SUZUKI】
250SB/GS50/K125/K30/K50/K80/K90/RG50/ZZ(〜06)/アヴェニス125/アヴェニス150/アドレス50(〜06)/アドレスV50(〜06)
/アドレスウェイ(〜06)/アドレスチューン(〜06)/アドレス110(〜06)/アドレスV100(〜06)/アドレスV125(〜06)/アドレスZ125(〜06)
/ヴェクスター125(〜06)/ヴェクスター150(〜06)/ウルフ50/RG50Γ/コレダ/コレダスポーツ/セピア/セピアRS/セピアZZ/チョイカゴ/チョイノリ/チョイノリ2/チョイノリSS/2サイクルバーディー50/4サイクルバーディー80/バーディー90/4サイクルバーディー50/モレ/レッツ(〜06)/レッツ2(〜06)/レッツ4(〜06)/蘭/薔薇
【KAWASAKI】
Dトラッカー(98〜07)/KDX50/KDX125/KDX80/KDX200/KDX220/KDX250/KLX250/KLX400/KLX650
KLX125/KLX150S/KLX110L/KSR-1/KSR110/KSR-2/エプシロン150/スーパーシェルパ
【BMW/DUCATI】
R80シリーズ/R90シリーズ/R100シリーズ/OHVボクサー/その他/S1000RR
1098/999/998/996/916/888/851/749/748/スーパーバイク/シリーズ/その他/1198/848/1198SP/848ブラック/848EVO/848EVOブラック
/1199パニガーレ/1199パニガーレS/モンスターS4/モンスターS2R
種別右用 イエロー
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53853154
2022-04-19
用途:
補修部品
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上げ少し粗いが、艶消しブラックで色合いは好みでミラーとしては問題ない。

対象商品:
53853163
2021-08-16
用途:
ミラー交換
岩切モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

注文した時、納期がとても長く表示されていました。(注文前に在庫ありの表示確認済み)
2週間ほどでしょうか。予定よりも急に早く出荷されました。
ミラーの使い勝手ですが、特に問題はありません。視認性も悪くないと思います。
小さなカスタムですが、いいアクセントになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする