金属用セラミックアングル砥石セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 53855613 品番 A0012
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。

セット内容A1111、A1112、A1113、A1114、A1115、A1116、A1121、A1122 粒度#80、120、180、220、320、500、80(赤リング)、120(青リング) セット数8本入 用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。 軸径(Φmm)3 全長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)29 砥粒セラミックWA 結合剤R(ゴム) 適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用下さい。※寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする