※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B9012 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856033 B9012 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856033 B9012 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856033 B9012 マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作) 53856033

マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53856033 品番 B9012
参考基準価格(税別)¥2,470 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。

用途金属や樹脂の研磨、バリ取り 軸径(Φmm)3 形状エンド型 粒度#1500 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)37 毛丈(mm)15 外径(Φmm)2 適合材金属・樹脂
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする