画像準備中

ダイヤモンド研磨シート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度#5000 グラスグリーン 注文コード53859138 品番X5050
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は粒度・色など25種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。
シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。
鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。

粒度#5000 シートサイズ(mm)75×75 用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに 形状シート型 グラスグリーン 適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする