3層プリーツマスク ブルー 50枚入

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード53859899 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

3層タイプのプリーツマスクです。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。

形状プリーツ型 ブルー 構造3層 寸法(縦×横)(mm)約95×175 ひもタイプ耳かけ式 用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 仕様ゴム/丸ゴム 材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン、スチール
注意
※この商品は50個単位でお買い求め頂くと大箱で発送でき、お受取がスムーズです。
※本商品の納期について、販売状況により遅延する可能性がございます。大変申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。

※本品は英語表記のパッケージになります。
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働安全衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53859899
2020-11-09
用途:
普段使い

この時期ということもあり色々試してきましたが、個人的には今のところこのマスクが一番良いような気がします。厚みもあり、比較的硬さもあるので長く使っても形状が崩れにくく不快感がないです。プリーツ具合も良く大きく広がり中々良かったです。粉塵がかなり多い場所でも着用してみましたが、鼻の穴の中も全く黒くならず、喉も痛くならないので性能は良さげな気がします。独特の臭いもなく快適です。ただ、ゴムが取れやすいのが気になりましたが、それでもトータルで見て好みでした。取扱終了になってしまいとても残念に思います。

対象商品:
53859899
2020-12-11
用途:
仕事場の常備品
河守モータース 様

マスクの価格が高い時期に購入しましたので、価格は「こんなもんかなー」って感じです。変な臭いもなく使いやすいです。

2020-12-23
用途:
日常生活
農・林・水産業

マスクの片方のゴムヒモが付いていませんでした。使い物になりません。

対象商品:
53859899
2020-06-09
用途:
花粉症対策、感染予防
卸売・小売業

レビューが良さそうだったので購入してみました。
届いてみたらJISマークが付いていないので、いわゆるダメナマスクを掴んだかと思いましたが、モノ自体は悪くなさそうです。

毎日8時間くらい着けていますが、ゴムもしっかりしていて取れたりする事も無く、耳が痛くなる様な事もありません。

品薄になる前に購入してあったサージカルマスクと比べて熱が籠もる様に感じますが、フィルターがしっかりしている分だけ通気性が若干悪くなっているという可能性もあるかと思います。

取り敢えず概ね満足しています。

対象商品:
53859899
2020-08-08
用途:
外出時、通勤職場で毎日、使用
運輸・通信業

厚みもあり、しっかりしてました。安心出来るお買い物でリピです。備えあればでストックしてます。夏には、暑いかなと思いますが職場では、サージカルのみ使用なのでしっかりしたものが買えて良かったです。モノタロウさんこれからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
53859899
2020-05-28
用途:
従業員個人使用

お店で箱マスク50枚もたまに見かけますが、なかなか良いものが見つけられません。会社の人に頼まれて5/22(金)に2回注文し、土日で1回目到着。月曜日に2回目到着したのでとても迅速です。すぐ中身を確認してみると、耳ゴムがわりと太めで好感が持てました。購入者もこの価格はGOOD!と喜んでいます。

対象商品:
53859899
2020-09-16
用途:
ストック

買えない時期に買えて良かったが、結局クールなマスクをしているので使って無い。見た目はごく普通。

対象商品:
53859899
2020-06-09
用途:
日常に使っています。
卸売・小売業

しっかりとした生地で空間も作りやすく、暑くなる始めているいまもとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする