SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM3B20
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53872962
品番
CM3B20-100
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード