SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM3E
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53874125
品番
CM3E20-25G
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(G) おねじロング
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード