曜日別特売
KNSH-12-1 リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス 53877916

KNSH-12-1 リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス 53877916
KNSH-12-1 リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス 53877916

リーダー(R)印布巻式スチームホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)12.7
長さ(m)1
外径(Φmm)26.0
内容量1本注文コード53877916品番KNSH-12-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。
耐圧性、柔軟性に優れます。

用途一般工場、各種機械等における蒸気用。呼び12内径(Φmm)12.7外径(Φmm)26.0材質(補強材)4P標準質量(g/m)490許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20許容曲げ半径(mm)110長さ(m)1材質【内面ゴム】耐湿熱ゴム、【補強層】耐熱性織布流体蒸気使用温度範囲(℃)-20~130使用流体スチームRoHS指令(10物質対応)対応特性耐湿熱性、耐スチーム性、耐久性、耐熱性、耐圧性、柔軟性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は-20~130℃を目安にしてください。
蒸気圧の場合は、0.2MPa以下でご使用ください。
断続使用が原則です。固定蒸気配管の代用など、高温での連続使用は避けてください。寿命が短くなります。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)300/税込330
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする