KSABL カシメ一撃小 三共コーポレーション 53888854 KSABL カシメ一撃小 三共コーポレーション 53888854 KSABL カシメ一撃小 三共コーポレーション 53888854 KSABL カシメ一撃小 三共コーポレーション 53888854 KSABL カシメ一撃小 三共コーポレーション 53888854 KSABL カシメ一撃小 三共コーポレーション 53888854

カシメ一撃小

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10組) 注文コード53888854 品番KSABL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ピンを刺して打つだけ!
丈夫変形しにくい!
穴あけ不要!

用途縫製しにくい厚手の生地に 取付可能厚(mm)約1.0〜3.5 直径(mm)カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
注意
※生地の種類によっては打ち抜けない場合があります。
打ち抜けない場合は市販の穴あけ具を使用してください。
別途ハンマーが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カシメ・鋲/ハトメ/穴あけ具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする