ヒルノックWスプレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150mL) 注文コード53888888 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

靴や靴下等の装備品にそのままスプレーするだけでヤマビルが這い上がってくるのを防ぐ。
携帯性に優れたサイズ。
山仕事やレジャーの必需品。

用途忌避剤 幅(mm)45 高さ(mm)170 奥行(mm)45 有効成分リンゴ酢 剤形エアゾル
注意
※用途以外に使用しない。
※使用時は薬剤を浴びないようにするとともに、吸い込まないように注意する。
※眼にはいらないように注意。眼に入った場合、直ちに水洗いする。皮膚に付着しないように注意。皮膚に付着した場合は直ちに水洗いする。
※植物にかかると枯れる恐れがあるので、かからないように注意する。
※降雨などによって成分が流されてしまうと効果が低下することがある。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53888888
2023-05-08
用途:
山好きの友人へプレゼント
八木 設計 様 (サービス業)

今回で3回目の贈呈です。2回目は同種のヤマビルファイターでした。どちらも効果はあると聞いておりますので、これかもプレゼントにこれらを選ぶと思います。
もっとも、逃げてくクマをスマホで撮ってるような方なので、ヒルよりもクマに注意してほしいんですけど!!

対象商品:
53888888
2022-11-23
用途:
林業作業で使用している
株式会社尾鷹林業 様 (製造業)

こちらも効き目が薄いです。強力なものがあれば試してみたい

1人が参考にしています
対象商品:
53888888
2021-11-27
用途:
トレイル整備
藤ビル 様

近くの人の足にヒルが登って来ていましたが、たっぷり靴と靴下に吹いていた為私は大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする