ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ボックスファイル+

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53890936 品番 FL-125BF(76008)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」
ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。
ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。
長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。
底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。
組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。
オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。

サイズA4(ヨコ) クリアーホワイト 背幅(mm)100 寸法(縦×横)(mm)263×319 材質40%再生ポリプロピレン(PP) 付属品ラベル付き(片面)、底板付き グリーン購入法適合

商品説明動画

【PLUS】ボックスファイル「PP box file + PPボックスファイル+」
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19821568
2024-08-11
用途:
書類整理etc
卸売・小売業

量を入れると安定しますが、少量ですとやや安定に欠けます。

対象商品:
19821568
2021-02-02
用途:
事務所のファイル収納
テイクフォー 様 (建設業・工事業)

今まではコクヨの紙のボックスを使用していましたが、へたりと汚れが目立って来たのでPPのこの商品を選択しました。色も良く丈夫そうです。
シンプルで気に入りました。

対象商品:
41970417
2023-06-27
用途:
資料保管
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

これまで、紙製のファイルを使用。PP製で耐久性は高そうだが、紙製ほどのかっちり感はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする