RFBD-T ブースデスク T型 アール・エフ・ヤマカワ 53891243 RFBD-T ブースデスク T型 アール・エフ・ヤマカワ 53891243 RFBD-T ブースデスク T型 アール・エフ・ヤマカワ 53891243

ブースデスク T型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53891243 品番RFBD-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

着席時に視界を遮る高さ1300mmのパネルが正面と中央でT字型につく2人席用デスクです。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスターがついており、がたつきの調整が可能です。同じシリーズのL型ブースデスクと組み合わせると、限られたスペースに効率よくレイアウトできます。中央の仕切りパネルはやさしい印象の丸角デザイン。天板は1人分幅700mm、奥行き500mm、高さ700mmです。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP 質量(kg)約54 ナチュラル タイプT型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1418×700×1304 天板厚さ(mm)18 天板部均等耐荷重(kg)約30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする