ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
ハイタック画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(500本)
注文コード
53893998
品番
HT-03
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
押部が凹型の画鋲。押し易さをを追求した品質至上の画鋲。画鋲抜取器付き。業務用に便利。
針長(mm)
7
タイプ
平タイプ
色
ゴールド
頭径(Φmm)
11
材質
圧延鋼板・鉄線
包装
収納便利なPPケース
メッキ
表面真鍮メッキ(ゴールド)
用途
学校・官庁・駅などで大量に使用する場合に。