ミツヤ
ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個(40本)
1個(150本)
1個(80本)
1個(40本)
サイズ
大
小
中
大
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(40本)
注文コード
53894226
品番
BX5-71-320
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
収納便利なロック付きケース入。
材質
鋼鈑・鋼線
色
本体:黒、アーム:シルバー
サイズ
大
包装
収納便利なPP強化ケース
口幅(mm)
32
繰り返し・詰め替え
対応