ECOPIA R710

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53894348 品番 082N 145/80 R13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

長持ちで低燃費を追求した商用バン・小型トラック用ECOPIA

タイヤサイズ145/80R13 タイヤ幅(mm)145 偏平率(%)80 リム径(inch)13 外径(mm)570 本数1本 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ商用車・バン メーカー商品コードLVR09603 ロードインデックス082 タイプTL 標準リム幅(inch)4 適合リム幅(inch)3.50〜4.50 用途タイヤ・足回り
注意
※破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じた上、空気を充填してください。
※サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用するとタイヤの性能が異なる為、車の安定性を損ない、事故等につながる恐れがあるので混用しないでください(応急用タイヤは除きます)。
※新品タイヤを装着する時、チューブレスタイヤには新品のチューブレス用バルブの使用を推奨します。
※異常振動、偏摩耗を防止する為に、ホイールバランスは必ず調整ください。
※ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、夏用タイヤの場合、80km/h以下の速度で最低100km以上、冬用タイヤの場合、60km/h以下の速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的(最低1ヵ月に1度)に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回ることがないように調整してください。
空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故等につながる恐れがあります。
※タイヤの溝深さの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤとお取り換えください。
※市販の瞬間パンク修理剤またはタイヤつや出し剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
※こちらの商品にはホイールはついておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする