ミツヤ
二重リング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(22本)
注文コード
53894594
品番
NR-03P
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
モノタロウではこんなお得な商品も!
二重リング
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
用途
二重リング
材質
鋼線
色
シルバー(ニッケルメッキ)
内径(Φmm)
17
線径(Φmm)
1.2
繰り返し・詰め替え
対応