ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
インテリアピンミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
色
クリアブルー・クリアグリーン・クリアオレンジ・クリアレッド・クリアバイオレット・透明
注文コード
53894759
品番
DMM-6P-AS
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径0.45mmの極細針で針穴が目立たない。落としても針が上を向かず、転がらない安心設計。サビにくいステンレス針採用。
用途
インテリアピン
材質
PS樹脂・ステンレス
寸法(mm)
9×9×20
色
クリアブルー・クリアグリーン・クリアオレンジ・クリアレッド・クリアバイオレット・透明
針長(mm)
6